品番 : EA463AX-120
品名 : 100-120mm ホースクランプ(ステンレス製/5個)
仕様
| 六角(+)ねじ | 7mm | 厚み | 0.6mm |
|---|---|---|---|
| バンド幅 | 12mm | 適合直径 | 100~120mm |
| 入数 | 5 | 材質 | バンド:ステンレス、 スクリュー:亜鉛メッキ鋼 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
760 円(税抜)/ 836 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/02/02 17:32現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 | ||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

