品番 : EA463AX-110
品名 : 90-110mm ホースクランプ(ステンレス製/5個)
仕様
| 材質 | バンド:ステンレス、 スクリュー:亜鉛メッキ鋼 |
六角(+)ねじ | 7mm |
|---|---|---|---|
| 厚み | 0.6mm | バンド幅 | 12mm |
| 適合直径 | 90~110mm | 入数 | 5 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
720 円(税抜)/ 792 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/02/25 13:20現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1110ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

