品番 : EA463AX-120A
品名 : 100-120mm ホースバンド(ステンレス製/10個)
仕様
| 適合直径 | 100~120mm | バンド幅 | 12mm |
|---|---|---|---|
| 厚み | 0.6mm | 六角(+)ねじ | 7mm |
| 入数 | 10個 | 材質 | バンド:ステンレス スクリュー:亜鉛メッキ鋼 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,520 円(税抜)/ 1,672 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 42 (2026/07/04 00:33現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1110ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大

入数10個