詳細表示

このページのURL:

品番 : EA463AX-90A

品名 : 70- 90mm ホースバンド(ステンレス製/10個)

仕様

適合直径 70~90mm バンド幅 12mm
厚み 0.6mm 六角(+)ねじ 7mm
入数 10個 材質 バンド:ステンレス
スクリュー:亜鉛メッキ鋼
追加説明
カタログ価格

1,320 円(税抜)/ 1,452 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 49

(2026/11/15 14:26現在)

商品入数 10 販売単位 袋
カタログページ 1110ページ
バリエーション一覧
EA463AX-25 16- 25mm ホースクランプ(ステンレス製/10個)
EA463AX-32 20- 32mm ホースクランプ(ステンレス製/10個)
EA463AX-40 25- 40mm ホースクランプ(ステンレス製/10個)
EA463AX-45 30- 45mm ホースクランプ(ステンレス製/10個)
EA463AX-50 32- 50mm ホースクランプ(ステンレス製/10個)
EA463AX-60 40- 60mm ホースクランプ(ステンレス製/5個)
EA463AX-60A 40- 60mm ホースバンド(ステンレス製/10個)
EA463AX-70 50- 70mm ホースクランプ(ステンレス製/5個)
EA463AX-70A 50- 70mm ホースバンド(ステンレス製/10個)
EA463AX-80 60- 80mm ホースクランプ(ステンレス製/5個)
EA463AX-80A 60- 80mm ホースバンド(ステンレス製/10個)
EA463AX-90 70- 90mm ホースクランプ(ステンレス製/5個)
EA463AX-90A 70- 90mm ホースバンド(ステンレス製/10個)
EA463AX-100 80-100mm ホースクランプ(ステンレス製/5個)
EA463AX-100A 80-100mm ホースバンド(ステンレス製/10個)
EA463AX-110 90-110mm ホースクランプ(ステンレス製/5個)
EA463AX-120 100-120mm ホースクランプ(ステンレス製/5個)
EA463AX-120A 100-120mm ホースバンド(ステンレス製/10個)
EA463AX-130 110-130mm ホースクランプ(ステンレス製/5個)
EA463AX-130A 110-130mm ホースバンド(ステンレス製/10個)
ウェブカタログ画像
代表画像
入数10個
  • 代表画像\n入数10個

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top