詳細表示

このページのURL:

品番 : EA463CB-102

品名 : 78-102mm [エアークラフト]クランプ(410SS/10個)

仕様

バンド幅 14.2mm 適合直径 78~102mm
厚み 0.65mm 六角(-)ねじ 5/16”(8mm)
材質 バンド:SUS301
スクリュー:SUS410
入数 10
ウォームの歯4枚を持つ六角ネジがバンドの溝をしっかりと固定します。
航空機、重工業用などにご使用をおすすめします。
スタンダード商品よりもトルクがアップしています。
オールステンレス製
断熱チューブの締め付けにも使用可能
追加説明
カタログ価格

4,190 円(税抜)/ 4,609 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 17

(2026/09/30 18:30現在)

商品入数 10 販売単位 箱
カタログページ 0033ページ 1111ページ

代替品

EA463CC-102
  • 品番

    EA463CC-102

  • コメント

    違い:材質 (SUS302・SUS305)

バリエーション一覧
EA463CB-20 11- 20mm [エアークラフト]クランプ(410SS/10個)
EA463CB-23 13- 23mm [エアークラフト]クランプ(410SS/10個)
EA463CB-27 14- 27mm [エアークラフト]クランプ(410SS/10個)
EA463CB-32 17- 32mm [エアークラフト]クランプ(410SS/10個)
EA463CB-38 21- 38mm [エアークラフト]クランプ(410SS/10個)
EA463CB-44 21- 44mm [エアークラフト]クランプ(410SS/10個)
EA463CB-51 27- 51mm [エアークラフト]クランプ(410SS/10個)
EA463CB-57 33- 57mm [エアークラフト]クランプ(410SS/10個)
EA463CB-64 40- 64mm [エアークラフト]クランプ(410SS/10個)
EA463CB-70 46- 70mm [エアークラフト]クランプ(410SS/10個)
EA463CB-76 52- 76mm [エアークラフト]クランプ(410SS/10個)
EA463CB-83 59- 83mm [エアークラフト]クランプ(410SS/10個)
EA463CB-89 65- 89mm [エアークラフト]クランプ(410SS/10個)
EA463CB-95 71- 95mm [エアークラフト]クランプ(410SS/10個)
EA463CB-102 78-102mm [エアークラフト]クランプ(410SS/10個)
EA463CB-108 84-108mm [エアークラフト]クランプ(410SS/10個)
EA463CB-114 91-114mm [エアークラフト]クランプ(410SS/10個)
EA463CB-127 48-127mm [エアークラフト]クランプ(410SS/10個)
EA463CB-140 64-140mm [エアークラフト]クランプ(410SS/10個)
EA463CB-152 79-152mm [エアークラフト]クランプ(410SS/10個)
EA463CB-165 92-165mm [エアークラフト]クランプ(410SS/10個)
EA463CB-178 105-178mm [エアークラフト]クランプ(410SS/10個)
EA463CB-216 143-216mm [エアークラフト]クランプ(410SS/10個)
EA463CB-254 181-254mm [エアークラフト]クランプ(410SS/10個)
EA463CB-311 238-311mm [エアークラフト]クランプ(410SS/10個)
ウェブカタログ画像
10個入り
※代表画像です。
  • 10個入り\n※代表画像です。

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top