品番 : EA463CB-108
品名 : 84-108mm [エアークラフト]クランプ(410SS/10個)
仕様
| スクリュー | SUS410 | バンド幅 | 14.2mm |
|---|---|---|---|
| 適合直径 | 84~108mm | 材質 | バンド:SUS301 スクリュー:SUS410 |
| 六角(-)ねじ | 5/16”(8mm) | 厚み | 0.65mm |
| 入数 | 10 | ||
| ウォームの歯4枚を持つ六角ネジがバンドの溝をしっかりと固定します。 | |||
| 航空機、重工業用などにご使用をおすすめします。 | |||
| 断熱チューブの締め付けに | |||
| スタンダード商品よりもトルクがアップしています。 | |||
| オールステンレス製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,320 円(税抜)/ 4,752 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2025/11/03 03:49現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 1154ページ | ||||
代替品
![]() |
|

