品番 : EA463CB-27
品名 : 14- 27mm [エアークラフト]クランプ(410SS/10個)
仕様
スクリュー | SUS410 | バンド幅 | 14.2mm |
---|---|---|---|
適合直径 | 14~27mm | 材質 | バンド:SUS301 スクリュー:SUS410 |
六角(-)ねじ | 5/16”(8mm) | 厚み | 0.65mm |
入数 | 10 | ||
ウォームの歯4枚を持つ六角ネジがバンドの溝をしっかりと固定します。 | |||
航空機、重工業用などにご使用をおすすめします。 | |||
スタンダード商品よりもトルクがアップしています。 | |||
オールステンレス製 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,790 円(税抜)/ 3,069 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 19 (2025/06/17 18:42現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | 箱 | ||
カタログページ | 1154ページ |
代替品
![]() |
|