品番 : EA463CC-27
品名 : 14- 27mm [マリンガード]クランプ(302SS/10個)
仕様
| バンド幅 | 14.2mm | 適合直径 | 14~27mm |
|---|---|---|---|
| 厚み | 0.65mm | 六角(-)ねじ | 5/16”(8mm) |
| 材質 | スクリュー:SUS305、バンド:SUS302 | 入数 | 10個 |
| 耐腐食性の高いステンレスなので船舶等への使用に適しています。 | |||
| ウォームの歯4枚を持つ六角ネジがバンドの溝をしっかりと固定します。 | |||
| オールステンレス製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,640 円(税抜)/ 5,104 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 50 (2026/07/07 13:18現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 1111ページ | ||||

※代表画像です。