詳細表示

このページのURL:

品番 : EA463CC-140

品名 : 64-140mm [マリンガード]クランプ(302SS/10個)

仕様

バンド幅 14.2mm 適合直径 64~140mm
厚み 0.65mm 六角(-)ねじ 5/16”(8mm)
材質 スクリュー:SUS305、バンド:SUS302 入数 10個
耐腐食性の高いステンレスなので船舶等への使用に適しています。
ウォームの歯4枚を持つ六角ネジがバンドの溝をしっかりと固定します。
オールステンレス製
追加説明
カタログ価格

8,490 (税抜)/ 9,339 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/05/24 13:03現在)

商品入数 10 販売単位
カタログページ 1111ページ
バリエーション一覧
EA463CC-20 11- 20mm [マリンガード]クランプ(302SS/10個)
EA463CC-23 13- 23mm [マリンガード]クランプ(302SS/10個)
EA463CC-27 14- 27mm [マリンガード]クランプ(302SS/10個)
EA463CC-32 17- 32mm [マリンガード]クランプ(302SS/10個)
EA463CC-38 21- 38mm [マリンガード]クランプ(302SS/10個)
EA463CC-44 21- 44mm [マリンガード]クランプ(302SS/10個)
EA463CC-51 27- 51mm [マリンガード]クランプ(302SS/10個)
EA463CC-57 33- 57mm [マリンガード]クランプ(302SS/10個)
EA463CC-64 40- 64mm [マリンガード]クランプ(302SS/10個)
EA463CC-70 46- 70mm [マリンガード]クランプ(302SS/10個)
EA463CC-76 52- 76mm [マリンガード]クランプ(302SS/10個)
EA463CC-83 59- 83mm [マリンガード]クランプ(302SS/10個)
EA463CC-89 65- 89mm [マリンガード]クランプ(302SS/10個)
EA463CC-95 71- 95mm [マリンガード]クランプ(302SS/10個)
EA463CC-102 78-102mm [マリンガード]クランプ(302SS/10個)
EA463CC-108 84-108mm [マリンガード]クランプ(302SS/10個)
EA463CC-114 91-114mm [マリンガード]クランプ(302SS/10個)
EA463CC-127 48-127mm [マリンガード]クランプ(302SS/10個)
EA463CC-140 64-140mm [マリンガード]クランプ(302SS/10個)
EA463CC-152 79-152mm [マリンガード]クランプ(302SS/10個)
EA463CC-165 92-165mm [マリンガード]クランプ(302SS/10個)
EA463CC-178 105-178mm [マリンガード]クランプ(302SS/10個)
EA463CC-216 143-216mm [マリンガード]クランプ(302SS/10個)
EA463CC-254 181-254mm [マリンガード]クランプ(302SS/10個)
EA463CC-311 238-311mm [マリンガード]クランプ(302SS/10個)
ウェブカタログ画像
10個入り
※代表画像です。
  • 10個入り\n※代表画像です。
  • 耐腐食性の高いステンレスで船舶等への使用に最適

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top