品番 : EA463CC-51
品名 : 27- 51mm [マリンガード]クランプ(302SS/10個)
仕様
バンド幅 | 14.2mm | 適合直径 | 27~51mm |
---|---|---|---|
入数 | 10個 | 材質 | スクリュー:SUS305、バンド:SUS302 |
六角(-)ねじ | 5/16”(8mm) | 厚み | 0.65mm |
耐腐食性の高いステンレスなので船舶等への使用に適しています。 | |||
ウォームの歯4枚を持つ六角ネジがバンドの溝をしっかりと固定します。 | |||
オールステンレス製 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,910 円(税抜)/ 5,401 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 53 (2025/06/17 15:06現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | 箱 | ||
カタログページ | 1154ページ |