詳細表示

このページのURL:

品番 : EA463CJ-100

品名 : 92-100mm Tボルトコンスタントテンションクランプ

仕様

材質 バンド:SUS301、
スクリュー:スチール
六角(-)ねじ 5/16”(8mm)
厚み 0.79mm バンド幅 19mm
適合直径 92~100mm トルク値 3.6N・m(31kg/cm)
追加説明
カタログ価格

1,260 (税抜)/ 1,386 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 97

(2026/04/13 10:01現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1111ページ

代替品

EA463CT-100
  • 品番

    EA463CT-100

  • コメント

    コンスタントタイプではありません。

バリエーション一覧
EA463CJ-62 54- 62mm Tボルトコンスタントテンションクランプ
EA463CJ-64 56- 64mm Tボルトコンスタントテンションクランプ
EA463CJ-65 57- 65mm Tボルトコンスタントテンションクランプ
EA463CJ-67 59- 67mm Tボルトコンスタントテンションクランプ
EA463CJ-68 60- 68mm Tボルトコンスタントテンションクランプ
EA463CJ-71 64- 71mm Tボルトコンスタントテンションクランプ
EA463CJ-73 65- 73mm Tボルトコンスタントテンションクランプ
EA463CJ-75 67- 75mm Tボルトコンスタントテンションクランプ
EA463CJ-76 68- 76mm Tボルトコンスタントテンションクランプ
EA463CJ-78 70- 78mm Tボルトコンスタントテンションクランプ
EA463CJ-79 71- 79mm Tボルトコンスタントテンションクランプ
EA463CJ-84 76- 84mm Tボルトコンスタントテンションクランプ
EA463CJ-86 78- 86mm Tボルトコンスタントテンションクランプ
EA463CJ-87 79- 87mm Tボルトコンスタントテンションクランプ
EA463CJ-89 81- 89mm Tボルトコンスタントテンションクランプ
EA463CJ-90 83- 90mm Tボルトコンスタントテンションクランプ
EA463CJ-92 84- 92mm Tボルトコンスタントテンションクランプ
EA463CJ-94 86- 94mm Tボルトコンスタントテンションクランプ
EA463CJ-95 87- 95mm Tボルトコンスタントテンションクランプ
EA463CJ-97 90- 97mm Tボルトコンスタントテンションクランプ
EA463CJ-98 90- 98mm Tボルトコンスタントテンションクランプ
EA463CJ-100 92-100mm Tボルトコンスタントテンションクランプ
EA463CJ-102 94-102mm Tボルトコンスタントテンションクランプ
EA463CJ-103 95-103mm Tボルトコンスタントテンションクランプ
EA463CJ-105 97-105mm Tボルトコンスタントテンションクランプ
EA463CJ-106 98-106mm Tボルトコンスタントテンションクランプ
EA463CJ-111 103-111mm Tボルトコンスタントテンションクランプ
EA463CJ-113 105-113mm Tボルトコンスタントテンションクランプ
EA463CJ-114 106-114mm Tボルトコンスタントテンションクランプ
EA463CJ-116 108-116mm Tボルトコンスタントテンションクランプ
EA463CJ-117 110-117mm Tボルトコンスタントテンションクランプ
EA463CJ-119 111-119mm Tボルトコンスタントテンションクランプ
EA463CJ-122 114-122mm Tボルトコンスタントテンションクランプ
EA463CJ-124 116-124mm Tボルトコンスタントテンションクランプ
EA463CJ-132 124-132mm Tボルトコンスタントテンションクランプ
EA463CJ-135 127-135mm Tボルトコンスタントテンションクランプ
EA463CJ-141 133-141mm Tボルトコンスタントテンションクランプ
EA463CJ-143 135-143mm Tボルトコンスタントテンションクランプ
EA463CJ-144 137-144mm Tボルトコンスタントテンションクランプ
EA463CJ-156 148-156mm Tボルトコンスタントテンションクランプ
EA463CJ-160 152-160mm Tボルトコンスタントテンションクランプ
EA463CJ-167 159-167mm Tボルトコンスタントテンションクランプ
EA463CJ-168 160-168mm Tボルトコンスタントテンションクランプ
EA463CJ-170 162-168mm Tボルトコンスタントテンションクランプ
EA463CJ-192 184-192mm Tボルトコンスタントテンションクランプ
EA463CJ-194 186-194mm Tボルトコンスタントテンションクランプ
EA463CJ-198 191-198mm Tボルトコンスタントテンションクランプ
EA463CJ-219 211-219mm Tボルトコンスタントテンションクランプ
ウェブカタログ画像
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top