品番 : EA463CJ-114
品名 : 106-114mm Tボルトコンスタントテンションクランプ
仕様
材質 | バンド:SUS301、 スクリュー:スチール |
六角(-)ねじ | 5/16”(8mm) |
---|---|---|---|
厚み | 0.79mm | バンド幅 | 19mm |
適合直径 | 106~114mm | トルク値 | 3.6N・m(31kg/cm) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,180 円(税抜)/ 2,398 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 100 (2025/06/17 03:47現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1155ページ |
代替品
![]() |
|