品番 : EA463CJ-103
品名 : 95-103mm Tボルトコンスタントテンションクランプ
仕様
| 材質 | バンド:SUS301、 スクリュー:スチール |
六角(-)ねじ | 5/16”(8mm) |
|---|---|---|---|
| 厚み | 0.79mm | バンド幅 | 19mm |
| 適合直径 | 95~103mm | トルク値 | 3.6N・m(31kg/cm) |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,240 円(税抜)/ 1,364 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 99 (2026/04/13 09:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1111ページ | ||||
代替品
![]() |
|

