品番 : EA463CL-104
品名 : 104.9mm Vバンドクランプ
仕様
材質 | バンド:SUS300、 スクリュー:SUS410 |
六角(-)ねじ | 5/16”(8mm) |
---|---|---|---|
呼び径 | 104.9mm | バンド幅 | 19.05mm |
バンド厚み | 0.89mm | ||
排気配管等のフランジ付きジョイント接続用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
11,900 円(税抜)/ 13,090 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 8 (2025/06/17 02:25現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1156ページ |