品番 : EA463CL-114B
品名 : 114.3mm Vバンドクランプ
仕様
| 呼び径 | 114.3mm | バンド幅 | 22.23mm |
|---|---|---|---|
| バンド厚み | 1.02mm | 六角(-)ねじ | 5/16”(8mm) |
| 材質 | バンド:SUS300 スクリュー:SUS410 ナット:302HQ/303 |
留め具サイズ | 1/4” |
| 標準トルク値 | 6.8±1.1Nm (60±10in-Ib) ※留め具のサイズに基づく一般的な推奨値です。 高トルクの締め付けでは留め具のかじりリスクが高まります。 |
高負荷トルク値 | 12.4±1.1Nm (110±10 in-Ib) ※留め具のサイズに基づく一般的な推奨値です。 高トルクの締め付けでは留め具のかじりリスクが高まります。 |
| 推奨最大回転数 | 150rpm | ||
| 排気配管等のフランジ付きジョイント接続用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,100 円(税抜)/ 11,110 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/11/12 18:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1112ページ | ||||
