詳細表示

このページのURL:

品番 : EA463CL-134

品名 : 134.6mm Vバンドクランプ

仕様

呼び径 134.6mm バンド幅 19.05mm
バンド厚み 0.89mm 六角(-)ねじ 5/16”(8mm)
材質 バンド:SUS300
スクリュー:SUS410
ナット:302HQ/303
留め具サイズ 1/4”
標準トルク値 6.8±1.1Nm (60±10in-Ib)
※留め具のサイズに基づく一般的な推奨値です。
 高トルクの締め付けでは留め具のかじりリスクが高まります。
高負荷トルク値 12.4±1.1Nm (110±10 in-Ib)
※留め具のサイズに基づく一般的な推奨値です。
 高トルクの締め付けでは留め具のかじりリスクが高まります。
推奨最大回転数 150rpm
排気配管等のフランジ付きジョイント接続用
追加説明
カタログ価格

12,200 (税抜)/ 13,420 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/07/25 00:46現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1112ページ
バリエーション一覧
EA463CL-73 73.2mm Vバンドクランプ
EA463CL-81 81.5mm Vバンドクランプ
EA463CL-88 88.9mm Vバンドクランプ
EA463CL-97 97.0mm Vバンドクランプ
EA463CL-98 98.6mm Vバンドクランプ
EA463CL-103 103.1mm Vバンドクランプ
EA463CL-104 104.9mm Vバンドクランプ
EA463CL-106 106.4mm Vバンドクランプ
EA463CL-108 108.0mm Vバンドクランプ
EA463CL-114 114.3mm Vバンドクランプ
EA463CL-114B 114.3mm Vバンドクランプ
EA463CL-117 117.1mm Vバンドクランプ
EA463CL-119 119.1mm Vバンドクランプ
EA463CL-120 120.7mm Vバンドクランプ
EA463CL-120B 120.7mm Vバンドクランプ
EA463CL-122 122.2mm Vバンドクランプ
EA463CL-124 124.7mm Vバンドクランプ
EA463CL-125 125.5mm Vバンドクランプ
EA463CL-129 129.5mm Vバンドクランプ
EA463CL-133 133.4mm Vバンドクランプ
EA463CL-134 134.6mm Vバンドクランプ
EA463CL-143 143.5mm Vバンドクランプ
EA463CL-147 147.6mm Vバンドクランプ
EA463CL-149 149.4mm Vバンドクランプ
EA463CL-150 150.4mm Vバンドクランプ
EA463CL-174 174.8mm Vバンドクランプ
EA463CL-205 205.2mm Vバンドクランプ
ウェブカタログ画像

資料

チラシ
  1. PDF
RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top