詳細表示

このページのURL:

品番 : EA463CM-30

品名 : 30m 自在クランプセット(ステンレス製)

カタログ訂正

25/12/04 ●(誤) 耐荷重(kg)…226.8 ⇒ (正)締付けトルク…3.4~5.1Nm (No.56,57 1157)

仕様

セット内容 バンド:30.5m
スクリューユニット:25組
継ぎ金具:10個
バンド幅 12.7mm
バンド厚 0.6mm 材質 ステンレス
締付けトルク 3.4~5.1Nm 使用可能サイズ φ75mm以上(自由な長さにカットして使用できます。)
追加説明
カタログ価格

37,800 (税抜)/ 41,580 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 105

(2026/08/11 15:11現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1112ページ
バリエーション一覧
EA463CM-15 15m 自在クランプセット(ステンレス製)
EA463CM-30 30m 自在クランプセット(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • 使用方法

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top