品番 : EA463CM-15
品名 : 15m 自在クランプセット(ステンレス製)
カタログ訂正
25/12/04 ●(誤) 耐荷重(kg)…226.8 ⇒ (正)締付けトルク…3.4~5.1Nm (No.56,57 1157)
仕様
| セット内容 | バンド:15.2m スクリューユニット:10組 継ぎ金具:5個 |
バンド幅 | 12.7mm |
|---|---|---|---|
| バンド厚 | 0.6mm | 材質 | ステンレス |
| 締付けトルク | 3.4~5.1Nm | 使用可能サイズ | φ75mm以上(自由な長さにカットして使用できます。) |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
17,700 円(税抜)/ 19,470 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/08/11 16:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 1112ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA463CM-15 15m 自在クランプセット(ステンレス製) |
| EA463CM-30 30m 自在クランプセット(ステンレス製) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA463CM-1 : 12.7mm/30m 自在バンド(ステンレス製) |
| オプション | EA463CM-2 : スクリューユニット(ステンレス製/25組) |
| 本体 | EA463CM-1 : 12.7mm/30m 自在バンド(ステンレス製) |
