品番 : EA463EC-6
品名 : 3/4" クリップ(304ステンレス製/100個)
仕様
| メーカー | BAND-IT(バンド・イット) | 型番 | C15699 |
|---|---|---|---|
| 幅 | 3/4”(19mm) | 材質 | SUS200/300 |
| 入数 | 100個 | ||
| クリップはシングルまたはダブルラップバンド構成を保持できます | |||
| 強度を高めるために、表面にうねが付いています。 | |||
| ステンレスバンドは下にある『その他関連』をご確認ください | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
20,100 円(税抜)/ 22,110 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/29 01:47現在) |
||||
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 1113ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA463EC-3 3/8" クリップ(304ステンレス製/100個) |
| EA463EC-4 1/2" クリップ(304ステンレス製/100個) |
| EA463EC-5 5/8" クリップ(304ステンレス製/100個) |
| EA463EC-6 3/4" クリップ(304ステンレス製/100個) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA463E-6 : 3/4"x30m バンド(201ステンレス製) |
| 関連商品 | EA463EG-6 : 3/4"x30m バンド(201ステンレス製) |
| 本体 | EA463EE-3 : 1/4" - 3/4" バンドツール |
| 本体 | EA463EE-4 : 3/16" - 3/4" バンドツール |
| 本体 | EA463EE-7 : 3/8" - 3/4" バンドツール |


※入数100個