詳細表示

このページのURL:

品番 : EA463EC-4

品名 : 1/2" クリップ(304ステンレス製/100個)

仕様

メーカー BAND-IT(バンド・イット) 型番 C15499
1/2”(12.7mm) 材質 SUS200/300
入数 100個
クリップはシングルまたはダブルラップバンド構成を保持できます
強度を高めるために、表面にうねが付いています。
ステンレスバンドは下にある『その他関連』をご確認ください
追加説明
カタログ価格

13,100 (税抜)/ 14,410 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/09/18 02:27現在)

商品入数 100 販売単位
カタログページ 1113ページ

代替品

EA463ED-4
バリエーション一覧
EA463EC-3 3/8" クリップ(304ステンレス製/100個)
EA463EC-4 1/2" クリップ(304ステンレス製/100個)
EA463EC-5 5/8" クリップ(304ステンレス製/100個)
EA463EC-6 3/4" クリップ(304ステンレス製/100個)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
※入数100個
  • ※画像は代表画像です\n※入数100個

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top