詳細表示

このページのURL:

品番 : EA463ED-4

品名 : 1/2" スクリューロックバックル(SS/25個)

仕様

メーカー BAND-IT(バンド・イット) 型番 C72499
1/2”(12.7mm) 材質 SUS301
重量 約226g 入数 25個
一般的なバンド用途に使用可能
六角レンチでセットスクリューを締めて、バンドを固定します。
クリップはシングルまたはダブルラップバンド構成を保持できます
再利用可能
ステンレスバンドは下にある『その他関連』をご確認ください
追加説明
カタログ価格

23,000 (税抜)/ 25,300 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/29 01:48現在)

商品入数 25 販売単位
カタログページ 1113ページ

代替品

EA463EJ-4
バリエーション一覧
EA463ED-3 3/8" スクリューロックバックル(SS/50個)
EA463ED-4 1/2" スクリューロックバックル(SS/25個)
EA463ED-5 5/8" スクリューロックバックル(SS/25個)
EA463ED-6 3/4" スクリューロックバックル(SS/25個)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
※入数25個
  • ※画像は代表画像です\n※入数25個
  • ※六角レンチでセットスクリューを締めてバンドを固定\n※画像は代表画像です

資料

RoHS
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top