品番 : EA463ED-5
品名 : 5/8" スクリューロックバックル(SS/25個)
仕様
| メーカー | BAND-IT(バンド・イット) | 型番 | C72599 |
|---|---|---|---|
| 幅 | 5/8”(15.88mm) | 材質 | SUS201 |
| 重量 | 約363g | 入数 | 25個 |
| 一般的なバンド用途に使用可能 | |||
| 六角レンチでセットスクリューを締めて、バンドを固定します。 | |||
| クリップはシングルまたはダブルラップバンド構成を保持できます | |||
| 再利用できます。 | |||
| ステンレスバンドは下にある『その他関連』をご確認ください | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
26,100 円(税抜)/ 28,710 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/23 01:44現在) |
||||
| 商品入数 | 25 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 1113ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA463ED-3 3/8" スクリューロックバックル(SS/50個) |
| EA463ED-4 1/2" スクリューロックバックル(SS/25個) |
| EA463ED-5 5/8" スクリューロックバックル(SS/25個) |
| EA463ED-6 3/4" スクリューロックバックル(SS/25個) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA463E-5 : 5/8"x30m バンド(201ステンレス製) |
| 関連商品 | EA463EG-5 : 5/8"x30m バンド(201ステンレス製) |
| 本体 | EA463EE-3 : 1/4" - 3/4" バンドツール |
| 本体 | EA463EE-4 : 3/16" - 3/4" バンドツール |
| 本体 | EA463EE-7 : 3/8" - 3/4" バンドツール |


※入数25個