詳細表示

このページのURL:

品番 : EA463E-5

品名 : 5/8"x30m バンド(201ステンレス製)

仕様

メーカー BAND-IT(バンド・イット) 型番 C205G9
5/8”(15.9mm) 全長 30m
バンド厚 0.76mm 耐荷重 約840kg
材質 SUS201 ケースサイズ 302×243mm
ケース色 グリーン 重量 約3.1kg
強度、外観、酸化および耐候性に優れたSUS201ステンレスバンド
プラスチックケース入
固定用バックルは下にある『その他関連』をご覧ください
締め付けバンドツールは下にある『その他関連』をご覧ください
追加説明
カタログ価格

42,700 (税抜)/ 46,970 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/11/13 01:07現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1157ページ
バリエーション一覧
EA463E-3 3/8"x30m バンド(201ステンレス製)
EA463E-4 1/2"x30m バンド(201ステンレス製)
EA463E-5 5/8"x30m バンド(201ステンレス製)
EA463E-6 3/4"x30m バンド(201ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
※ケース色が異なります
  • ※画像は代表画像です\n※ケース色が異なります

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top