品番 : EA463E-3
品名 : 3/8"x30m バンド(201ステンレス製)
仕様
| メーカー | BAND-IT(バンド・イット) | 型番 | C203Y9 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 30m | 幅 | 3/8”(9.5mm) |
| バンド厚 | 0.63mm | 耐荷重 | 約400kg |
| 材質 | SUS201 | ケースサイズ | 302×243mm |
| ケース色 | イエロー | 重量 | 約1.6kg |
| 強度、外観、酸化および耐候性に優れたSUS201ステンレスバンド | |||
| プラスチックケース入 | |||
| ※締め付けバンドツールは下にある『その他関連』をご覧ください | |||
| ※固定用バックルは下にある『その他関連』をご覧ください | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
27,000 円(税抜)/ 29,700 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/05/23 06:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1113ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA463E-3 3/8"x30m バンド(201ステンレス製) |
| EA463E-4 1/2"x30m バンド(201ステンレス製) |
| EA463E-5 5/8"x30m バンド(201ステンレス製) |
| EA463E-6 3/4"x30m バンド(201ステンレス製) |
