品番 : EA463EJ-6
品名 : 3/4" バックル(201ステンレス製/100個)
仕様
| メーカー | BAND-IT(バンド・イット) | 型番 | C25699 |
|---|---|---|---|
| 幅 | 3/4”(19mm) | 材質 | SUS201 |
| 入数 | 100個 | ||
| シングルとダブルの両方のクランプに適応します。 | |||
| 独自の歯と耳が最大の締付強さを生み出します。 | |||
| ステンレスバンドは下にある『その他関連』をご確認ください | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
34,600 円(税抜)/ 38,060 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/08/29 01:48現在) |
||||
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 1113ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA463EJ-2 1/4" バックル(201ステンレス製/100個) |
| EA463EJ-3 3/8" バックル(201ステンレス製/100個) |
| EA463EJ-4 1/2" バックル(201ステンレス製/100個) |
| EA463EJ-5 5/8" バックル(201ステンレス製/100個) |
| EA463EJ-6 3/4" バックル(201ステンレス製/100個) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA463E-6 : 3/4"x30m バンド(201ステンレス製) |
| 関連商品 | EA463EG-6 : 3/4"x30m バンド(201ステンレス製) |
| 本体 | EA463EE-3 : 1/4" - 3/4" バンドツール |
| 本体 | EA463EE-4 : 3/16" - 3/4" バンドツール |
| 本体 | EA463EE-7 : 3/8" - 3/4" バンドツール |

-4のサイズ違い