詳細表示

このページのURL:

品番 : EA463FW-1

品名 : 4.6x127mm 結束バンド(SUS304/10本)

仕様

材質 SUS304 全長 127mm
4.6mm 厚み 0.25mm
最大直径 25mm 最小直径 12.7mm
耐荷重 45kg 引張強度 445N
使用温度範囲 -60~300℃ 重量 約2g(1本あたり)
入数 10本
耐光性あり
結束ツールはEA463FWを使用して下さい。
追加説明
カタログ価格

980 (税抜)/ 1,078 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 32

(2026/03/17 18:23現在)

商品入数 10 販売単位
カタログページ 1113ページ
バリエーション一覧
EA463FW-1 4.6x127mm 結束バンド(SUS304/10本)
EA463FW-2 4.6x152mm 結束バンド(SUS304/10本)
EA463FW-3 4.6x201mm 結束バンド(SUS304/10本)
EA463FW-4 4.6x266mm 結束バンド(SUS304/10本)
EA463FW-5 4.6x300mm 結束バンド(SUS304/10本)
EA463FW-6 4.6x362mm 結束バンド(SUS304/10本)
EA463FW-7 4.6x521mm 結束バンド(SUS304/10本)
EA463FW-8 4.6x679mm 結束バンド(SUS304/10本)
EA463FW-9 4.6x838mm 結束バンド(SUS304/10本)
EA463FW-11 4.6x127mm 結束バンド(SUS304/100本)
EA463FW-12 4.6x152mm 結束バンド(SUS304/100本)
EA463FW-13 4.6x201mm 結束バンド(SUS304/100本)
EA463FW-14 4.6x266mm 結束バンド(SUS304/100本)
EA463FW-15 4.6x300mm 結束バンド(SUS304/100本)
EA463FW-16 4.6x362mm 結束バンド(SUS304/100本)
EA463FW-17 4.6x521mm 結束バンド(SUS304/100本)
EA463FW-18 4.6x679mm 結束バンド(SUS304/100本)
EA463FW-19 4.6x838mm 結束バンド(SUS304/50本)
EA463FW-21 7.9x127mm 結束バンド(SUS304/10本)
EA463FW-22 7.9x152mm 結束バンド(SUS304/10本)
EA463FW-23 7.9x201mm 結束バンド(SUS304/10本)
EA463FW-24 7.9x266mm 結束バンド(SUS304/10本)
EA463FW-25 7.9x300mm 結束バンド(SUS304/10本)
EA463FW-26 7.9x362mm 結束バンド(SUS304/10本)
EA463FW-27 7.9x521mm 結束バンド(SUS304/10本)
EA463FW-28 7.9x679mm 結束バンド(SUS304/10本)
EA463FW-29 7.9x838mm 結束バンド(SUS304/10本)
EA463FW-31 7.9x127mm 結束バンド(SUS304/100本)
EA463FW-32 7.9x152mm 結束バンド(SUS304/100本)
EA463FW-33 7.9x201mm 結束バンド(SUS304/100本)
EA463FW-34 7.9x266mm 結束バンド(SUS304/100本)
EA463FW-35 7.9x300mm 結束バンド(SUS304/100本)
EA463FW-36 7.9x362mm 結束バンド(SUS304/100本)
EA463FW-37 7.9x521mm 結束バンド(SUS304/100本)
EA463FW-38 7.9x679mm 結束バンド(SUS304/100本)
EA463FW-39 7.9x838mm 結束バンド(SUS304/50本)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
※10本入り
  • ※画像は代表画像です\n※10本入り

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top