品番 : EA463FW-28
品名 : 7.9x679mm 結束バンド(SUS304/10本)
仕様
| 材質 | SUS304 | 全長 | 679mm |
|---|---|---|---|
| 幅 | 7.9mm | 厚み | 0.25mm |
| 最大直径 | 203mm | 最小直径 | 12.7mm |
| 耐荷重 | 114kg | 引張強度 | 1112N |
| 使用温度範囲 | -60~300℃ | 重量 | 約12g(1本あたり) |
| 入数 | 10本 | ||
| 耐光性あり | |||
| 結束ツールはEA463FWを使用して下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,940 円(税抜)/ 3,234 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2026/03/17 18:28現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1113ページ | ||||

※10本入り