品番 : EA463FW-13
品名 : 4.6x201mm 結束バンド(SUS304/100本)
仕様
| 材質 | SUS304 | 全長 | 201mm |
|---|---|---|---|
| 幅 | 4.6mm | 厚み | 0.25mm |
| 最大直径 | 51mm | 最小直径 | 12.7mm |
| 耐荷重 | 45kg | 引張強度 | 445N |
| 使用温度範囲 | -60~300℃ | 重量 | 約3g(1本あたり) |
| 入数 | 100本 | ||
| 耐光性あり | |||
| 結束ツールはEA463FWを使用して下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,480 円(税抜)/ 10,428 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2025/11/06 15:21現在) |
||||
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1157ページ | ||||

※100本入り