品番 : EA463FW-204
品名 : 4.6x266mm 結束バンド(SUS316/コーティング/10本
仕様
材質 | SUS316 | 全長 | 266mm |
---|---|---|---|
幅 | 4.6mm | 厚み | 0.25mm |
最大径 | 69mm | 耐荷重 | 45kg |
入数 | 10本 | ||
エポキシコーティング付き | |||
耐候性、耐炎、耐食性あり | |||
高温、低温の屋内外にも使用可 | |||
航空、船舶にも適しています | |||
結束ツールはEA475TM-13を使用して下さい。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,470 円(税抜)/ 1,617 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 48 (2025/08/02 11:45現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1157ページ |
代替品
![]() |
|
その他関連 | |
---|---|
関連商品 | EA475TM-13 : 4.5-12.0mm 結束バンドツール |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※10本入り