品番 : EA463FW-205
品名 : 4.6x300mm 結束バンド(SUS316/コーティング/10本
仕様
| 材質 | SUS316 | 全長 | 300mm |
|---|---|---|---|
| 幅 | 4.6mm | 厚み | 0.25mm |
| 最大径 | 80mm | 耐荷重 | 45kg |
| 入数 | 10本 | ||
| エポキシコーティング付き | |||
| 耐候性、耐炎、耐食性あり | |||
| 高温、低温の屋内外にも使用可 | |||
| 航空、船舶にも適しています | |||
| 結束ツールはEA475TM-13を使用して下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,570 円(税抜)/ 1,727 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 34 (2025/11/06 16:58現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1157ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA475TM-13 : 4.5-12.0mm 結束バンドツール |
ウェブカタログ画像
拡大


※10本入り