詳細表示

このページのURL:

品番 : EA463FW-222

品名 : 7.9x362mm 結束バンド(SUS316/コーティング/10本

仕様

材質 SUS316 全長 362mm
7.9mm 厚み 0.25mm
最大径 102mm 耐荷重 68kg
入数 10本
エポキシコーティング付き
耐候性、耐炎、耐食性あり
高温、低温の屋内外にも使用可
航空、船舶にも適しています
※結束バンドガン(EA463FW)を使用してください。
※安全上の理由により、手での締め付けは推奨されておりません。結束工具に切断機能が無い場合は、締め付け後に先端を切断するための工具が必要となります。
追加説明
カタログ価格

2,220 (税抜)/ 2,442 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 49

(2026/07/18 13:49現在)

商品入数 10 販売単位
カタログページ 1113ページ

代替品

EA463FW-26
バリエーション一覧
EA463FW-201 4.6x127mm 結束バンド(SUS316/コーティング/10本
EA463FW-202 4.6x152mm 結束バンド(SUS316/コーティング/10本
EA463FW-203 4.6x201mm 結束バンド(SUS316/コーティング/10本
EA463FW-204 4.6x266mm 結束バンド(SUS316/コーティング/10本
EA463FW-205 4.6x300mm 結束バンド(SUS316/コーティング/10本
EA463FW-206 4.6x362mm 結束バンド(SUS316/コーティング/10本
EA463FW-207 4.6x521mm 結束バンド(SUS316/コーティング/10本
EA463FW-221 7.9x300mm 結束バンド(SUS316/コーティング/10本
EA463FW-222 7.9x362mm 結束バンド(SUS316/コーティング/10本
EA463FW-223 7.9x521mm 結束バンド(SUS316/コーティング/10本
EA463FW-224 7.9x679mm 結束バンド(SUS316/コーティング/10本
EA463FW-225 7.9x838mm 結束バンド(SUS316/コーティング/10本
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
※10本入り
  • ※画像は代表画像です\n※10本入り
  • L:362mm   W:4.6mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top