詳細表示

このページのURL:

品番 : EA475TM-13A

品名 : 4.5-12.0mm 結束バンドツール

仕様

結束バンド幅 4.5~12mm 使用可能バンド厚 0.3mm以下
サイズ 210×40×125mm 重量 565±10g
材質 スチール
ステンレス鋼のバンドに適しています。
追加説明
カタログ価格

14,000 (税抜)/ 15,400 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 18

(2026/08/08 23:28現在)

商品入数 1 販売単位
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top