品番 : EA463FW-233
品名 : 7.0x225mm 結束バンド(SUS316/コーティング/10本
カタログ訂正
25/02/26 ●厚み:(誤)0.4mm→(正)0.3mm(No.56 1254)
仕様
| 材質 | SUS316 | 全長 | 225mm |
|---|---|---|---|
| 幅 | 7.0mm | 厚み | 0.3mm |
| 最大径 | 58mm | 入数 | 10本 |
| 穴あきタイプ | |||
| ナイロンコーティング付き | |||
| 素早く固定でき、長さ調整が可能 | |||
| 結束ツールはEA475TM-13を使用して下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,150 円(税抜)/ 2,365 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 30 (2025/11/06 18:42現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1157ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA475TM-13 : 4.5-12.0mm 結束バンドツール |
ウェブカタログ画像
拡大

※10本入り