品番 : EA463FW-251
品名 : 12x300mm 結束バンド(SUS316/コーティング/10本
仕様
| 材質 | SUS316 | 全長 | 300mm |
|---|---|---|---|
| 幅 | 12mm | 厚み | 0.3mm |
| 最大径 | 82mm | 入数 | 10本 |
| 穴あきタイプ | |||
| ナイロンコーティング付き | |||
| 素早く固定でき、長さ調整が可能 | |||
| 結束ツールはEA475TM-13を使用して下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,170 円(税抜)/ 3,487 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/04/22 07:03現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1113ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA475TM-13 : 4.5-12.0mm 結束バンドツール |
| オプション | EA475TM-13A : 4.5-12.0mm 結束バンドツール |
ウェブカタログ画像
拡大

※10本入り