品番 : EA463FW-234
品名 : 7.0x255mm 結束バンド(SUS316/コーティング/10本
カタログ訂正
25/02/26 ●厚み:(誤)0.4mm→(正)0.3mm(No.56 1254)
仕様
材質 | SUS316 | 全長 | 255mm |
---|---|---|---|
幅 | 7.0mm | 厚み | 0.3mm |
最大径 | 68mm | 入数 | 10本 |
穴あきタイプ | |||
ナイロンコーティング付き | |||
素早く固定でき、長さ調整が可能 | |||
結束ツールはEA475TM-13を使用して下さい。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,270 円(税抜)/ 2,497 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 49 (2025/09/21 10:23現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1157ページ |
その他関連 | |
---|---|
関連商品 | EA475TM-13 : 4.5-12.0mm 結束バンドツール |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※10本入り