詳細表示

このページのURL:

品番 : EA463FW-235

品名 : 7.0x300mm 結束バンド(SUS316/コーティング/10本

カタログ訂正

25/02/26 ●厚み:(誤)0.4mm→(正)0.3mm(No.56 1254)

仕様

材質 SUS316 全長 300mm
7.0mm 厚み 0.3mm
最大径 82mm 入数 10本
穴あきタイプ
ナイロンコーティング付き
素早く固定でき、長さ調整が可能
結束ツールはEA475TM-13を使用して下さい。
追加説明
カタログ価格

2,490 (税抜)/ 2,739 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 44

(2025/06/17 09:42現在)

商品入数 10 販売単位
カタログページ 1157ページ
バリエーション一覧
EA463FW-231 7.0x150mm 結束バンド(SUS316/コーティング/10本
EA463FW-232 7.0x195mm 結束バンド(SUS316/コーティング/10本
EA463FW-233 7.0x225mm 結束バンド(SUS316/コーティング/10本
EA463FW-234 7.0x255mm 結束バンド(SUS316/コーティング/10本
EA463FW-235 7.0x300mm 結束バンド(SUS316/コーティング/10本
EA463FW-251 12x300mm 結束バンド(SUS316/コーティング/10本
EA463FW-252 12x335mm 結束バンド(SUS316/コーティング/10本
EA463FW-253 12x375mm 結束バンド(SUS316/コーティング/10本
EA463FW-254 12x450mm 結束バンド(SUS316/コーティング/10本
EA463FW-255 12x610mm 結束バンド(SUS316/コーティング/10本
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
※10本入り
  • ※画像は代表画像です\n※10本入り
  • 単位:mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top