詳細表示

このページのURL:

品番 : EA463HF-200

品名 : 175-205mm ホースクランプ(スチール製)

仕様

バンド幅(mm) 12 適合直径(mm) 175~205
入数 1個 バンド厚 1.0mm
材質 スチール
追加説明
カタログ価格

870 (税抜)/ 957 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/02/02 14:13現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1110ページ
バリエーション一覧
EA463HF-200 175-205mm ホースクランプ(スチール製)
EA463HF-230 200-231mm ホースクランプ(スチール製)
EA463HF-250 226-256mm ホースクランプ(スチール製)
EA463HF-280 251-282mm ホースクランプ(スチール製)
EA463HF-300 277-307mm ホースクランプ(スチール製)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top