品番 : EA463HF-300
品名 : 277-307mm ホースクランプ(スチール製)
仕様
| バンド幅(mm) | 12 | 適合直径(mm) | 277~307 |
|---|---|---|---|
| 入数 | 1個 | バンド厚 | 1.0mm |
| 材質 | スチール |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,120 円(税抜)/ 1,232 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 22 (2026/08/21 15:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1110ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA463HF-200 175-205mm ホースクランプ(スチール製) |
| EA463HF-230 200-231mm ホースクランプ(スチール製) |
| EA463HF-250 226-256mm ホースクランプ(スチール製) |
| EA463HF-280 251-282mm ホースクランプ(スチール製) |
| EA463HF-300 277-307mm ホースクランプ(スチール製) |
