品番 : EA463HF-230
品名 : 200-231mm ホースクランプ(スチール製)
仕様
バンド幅(mm) | 12 | 適合直径(mm) | 200~231 |
---|---|---|---|
入数 | 1個 | バンド厚 | 1.0mm |
材質 | スチール |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
930 円(税抜)/ 1,023 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 49 (2025/09/18 21:02現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1154ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA463HF-200 175-205mm ホースクランプ(スチール製) |
EA463HF-230 200-231mm ホースクランプ(スチール製) |
EA463HF-250 226-256mm ホースクランプ(スチール製) |
EA463HF-280 251-282mm ホースクランプ(スチール製) |
EA463HF-300 277-307mm ホースクランプ(スチール製) |