詳細表示

このページのURL:

品番 : EA463M-10

品名 : 10mm ホースニップル

六価クロムフリーの亜鉛メッキ仕上げ

仕様

適用流体 圧縮空気、液体 最高使用圧力 1.6MPa
適合ホース内径 10mm 全長 75mm
外径 11mm 内径 8mm
重量 25g 材質 スチール(亜鉛メッキ)
使用圧力 1.6MPa
追加説明
カタログ価格

680 (税抜)/ 748 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 68

(2026/04/10 04:08現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1070ページ
バリエーション一覧
EA463M-10 10mm ホースニップル
EA463M-13 13mm ホースニップル
EA463M-15 15mm ホースニップル
EA463M-19 19mm ホースニップル
EA463M-25 25mm ホースニップル
EA463M-32 32mm ホースニップル
EA463M-38 38mm ホースニップル
EA463M-50 50mm ホースニップル
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • L:75mm    D:11mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top