詳細表示

このページのURL:

品番 : EA463M-19

品名 : 19mm ホースニップル

六価クロムフリーの亜鉛メッキ仕上げ

仕様

適用流体 圧縮空気、液体 最高使用圧力 1.6MPa
適合ホース内径 19mm 全長 105mm
外径 21mm 内径 16mm
重量 93g 材質 スチール(亜鉛メッキ)
使用圧力 1.6MPa
追加説明
カタログ価格

510 (税抜)/ 561 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 49

(2026/04/10 04:09現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1070ページ 2523ページ
バリエーション一覧
EA463M-10 10mm ホースニップル
EA463M-13 13mm ホースニップル
EA463M-15 15mm ホースニップル
EA463M-19 19mm ホースニップル
EA463M-25 25mm ホースニップル
EA463M-32 32mm ホースニップル
EA463M-38 38mm ホースニップル
EA463M-50 50mm ホースニップル
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • L:105mm    D:21mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top