品番 : EA463M-25
品名 : 25mm ホースニップル
六価クロムフリーの亜鉛メッキ仕上げ
仕様
| 適用流体 | 圧縮空気、液体 | 最高使用圧力 | 1.6MPa |
|---|---|---|---|
| 適合ホース内径 | 25mm | 全長 | 160mm |
| 外径 | 26.5mm | 内径 | 22mm |
| 重量 | 166g | 材質 | スチール(亜鉛メッキ) |
| 使用圧力 | 1.6MPa |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
680 円(税抜)/ 748 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 576 (2026/08/25 14:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1070ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA463M-10 10mm ホースニップル |
| EA463M-13 13mm ホースニップル |
| EA463M-15 15mm ホースニップル |
| EA463M-19 19mm ホースニップル |
| EA463M-25 25mm ホースニップル |
| EA463M-32 32mm ホースニップル |
| EA463M-38 38mm ホースニップル |
| EA463M-50 50mm ホースニップル |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
