詳細表示

このページのURL:

品番 : EA463SA-12

品名 : 8-12mm ホースクランプ(10個)

仕様

適合ホース径 8~12mm 材質 バンド:ステンレス、スクリュー:スチール
バンド幅 9mm
入数は10個入りです。
追加説明
カタログ価格

1,190 円(税抜)/ 1,309 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 74

(2026/10/05 23:25現在)

商品入数 10 販売単位 pk
カタログページ 1110ページ

代替品

EA463A-12
  • 品番

    EA463A-12

  • コメント

    スチール製

EA463HC-12
  • 品番

    EA463HC-12

  • コメント

    2個入り スチール製

EA463HE-12
  • 品番

    EA463HE-12

  • コメント

    1個入り ステンレス製

バリエーション一覧
EA463SA-12 8-12mm ホースクランプ(10個)
EA463SA-16 10-16mm ホースクランプ(10個)
EA463SA-20 12-22mm ホースクランプ(10個)
EA463SA-25 16-25mm ホースクランプ(10個)
EA463SB-25 16-25mm ホースクランプ(10個)
EA463SB-32 20-32mm ホースクランプ(10個)
EA463SB-40 25-40mm ホースクランプ(10個)
EA463SB-50 32-50mm ホースクランプ(10個)
EA463SB-60 40-60mm ホースクランプ(10個)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top