品番 : EA463SB-40
品名 : 25-40mm ホースクランプ(10個)
仕様
| 適合ホース径 | 25~40mm | 材質 | バンド:ステンレス、スクリュー:スチール |
|---|---|---|---|
| バンド幅 | 12mm | ||
| 入数は10個入りです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,180 円(税抜)/ 2,398 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 78 (2026/09/14 02:02現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 1110ページ | ||||
