詳細表示

このページのURL:

品番 : EA463SB-25

品名 : 16-25mm ホースクランプ(10個)

仕様

適合ホース径 16~25mm 材質 バンド:ステンレス、スクリュー:スチール
バンド幅 12mm
入数は10個入りです。
追加説明
カタログ価格

1,590 (税抜)/ 1,749 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 103

(2026/09/14 02:02現在)

商品入数 10 販売単位 pk
カタログページ 1110ページ
バリエーション一覧
EA463SA-12 8-12mm ホースクランプ(10個)
EA463SA-16 10-16mm ホースクランプ(10個)
EA463SA-20 12-22mm ホースクランプ(10個)
EA463SA-25 16-25mm ホースクランプ(10個)
EA463SB-25 16-25mm ホースクランプ(10個)
EA463SB-32 20-32mm ホースクランプ(10個)
EA463SB-40 25-40mm ホースクランプ(10個)
EA463SB-50 32-50mm ホースクランプ(10個)
EA463SB-60 40-60mm ホースクランプ(10個)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top