品番 : EA463SC-35
品名 : 32- 35mm Tボルトクランプ(ステンレス/10個)
カタログ訂正
25/03/17 ●材質…ボルト:(誤)スチール (正)ステンレス (No.56 1115)
仕様
メーカー | エッセントラ・コンポーネンツ | 型番 | 600485 |
---|---|---|---|
用途 | 高圧パイプや高圧ホースの固定に適しています。 | 適合直径 | 32~35mm |
バンド幅 | 20mm | 厚み | 1.0mm |
ボルトサイズ | M6×50mm | 締付トルク | 2N・m |
材質 | バンド・ボルト:ステンレス | 入数 | 10個 |
ネジの部分を外すと開く仕様になっています。(サブ画像ご参照) | |||
ドイツ工業規格 DIN 3017 準拠 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,380 円(税抜)/ 2,618 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 6 (2025/06/17 13:29現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | pk | ||
カタログページ | 1156ページ |
※入数:10個