品番 : EA463SC-59
品名 : 56- 59mm Tボルトクランプ(ステンレス/10個)
カタログ訂正
25/12/09 ●材質…ボルト:(誤)ステンレス (正)スチール (No.57 1115)
仕様
| メーカー | エッセントラ・コンポーネンツ | 型番 | 600491 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 高圧パイプや高圧ホースの固定に適しています。 | 適合直径 | 56~59mm |
| バンド幅 | 22mm | 厚み | 1.0mm |
| ボルトサイズ | M6×60mm | 締付トルク | 2N・m |
| 材質 | バンド:ステンレス ボルト:スチール |
入数 | 10個 |
| ネジの部分を外すと開く仕様になっています。(サブ画像ご参照) | |||
| ドイツ工業規格 DIN 3017 準拠 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,900 円(税抜)/ 4,290 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/05/26 15:24現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 1112ページ | ||||

※入数:10個