詳細表示

このページのURL:

品番 : EA463SC-67

品名 : 64- 67mm Tボルトクランプ(ステンレス/10個)

カタログ訂正

25/03/17 ●材質…ボルト:(誤)スチール (正)ステンレス (No.56 1115)

仕様

メーカー エッセントラ・コンポーネンツ 型番 600493
用途 高圧パイプや高圧ホースの固定に適しています。 適合直径 64~67mm
バンド幅 22mm 厚み 1.0mm
ボルトサイズ M8×70mm 締付トルク 2N・m
材質 バンド・ボルト:ステンレス 入数 10個
ネジの部分を外すと開く仕様になっています。(サブ画像ご参照)
ドイツ工業規格 DIN 3017 準拠
追加説明
カタログ価格

5,460 (税抜)/ 6,006 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2025/11/03 16:37現在)

商品入数 10 販売単位 pk
カタログページ 1156ページ
バリエーション一覧
EA463SC-19 17- 19mm Tボルトクランプ(ステンレス/10個)
EA463SC-22 20- 22mm Tボルトクランプ(ステンレス/10個)
EA463SC-25 23- 25mm Tボルトクランプ(ステンレス/10個)
EA463SC-28 26- 28mm Tボルトクランプ(ステンレス/10個)
EA463SC-31 29- 31mm Tボルトクランプ(ステンレス/10個)
EA463SC-35 32- 35mm Tボルトクランプ(ステンレス/10個)
EA463SC-39 36- 39mm Tボルトクランプ(ステンレス/10個)
EA463SC-43 40- 43mm Tボルトクランプ(ステンレス/10個)
EA463SC-47 44- 47mm Tボルトクランプ(ステンレス/10個)
EA463SC-51 48- 51mm Tボルトクランプ(ステンレス/10個)
EA463SC-55 52- 55mm Tボルトクランプ(ステンレス/10個)
EA463SC-59 56- 59mm Tボルトクランプ(ステンレス/10個)
EA463SC-63 60- 63mm Tボルトクランプ(ステンレス/10個)
EA463SC-67 64- 67mm Tボルトクランプ(ステンレス/10個)
EA463SC-73 68- 73mm Tボルトクランプ(ステンレス/10個)
EA463SC-79 74- 79mm Tボルトクランプ(ステンレス/10個)
EA463SC-85 80- 85mm Tボルトクランプ(ステンレス/10個)
EA463SC-91 86- 91mm Tボルトクランプ(ステンレス/10個)
EA463SC-97 92- 97mm Tボルトクランプ(ステンレス/10個)
EA463SC-103 98-103mm Tボルトクランプ(ステンレス/10個)
EA463SC-112 104-112mm Tボルトクランプ(ステンレス/10個)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
※入数:10個
  • ※画像は代表画像です。\n※入数:10個
  • ※画像は代表画像です。\nネジの部分を外すと開く仕様になっています。

資料

仕様
  1. PDF
図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top