詳細表示

このページのURL:

品番 : EA465AN-106

品名 : 3/4" Y形ストレーナー(青銅製)

仕様

メーカー キッツ(KITZ) 型番 YK-20A
呼び径(A呼称) 20 ねじサイズ Rc3/4”
最高許容圧力 静流水(-29~85℃):1.4MPa 材質 ボディ:CAC
ボンネット/キャップ:C3771
スクリーン:内網40メッシュステンレス鋼線網
Oリング:FKM
接続形状 ねじ込み:JIS B0203
Y形ストレーナ
※可燃性ガス、毒性ガスには使用できません。
追加説明
カタログ価格

5,210 円(税抜)/ 5,731 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/22 21:46現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1065ページ

代替品

EA465AN-6
  • 品番

    EA465AN-6

  • コメント

    仕様確認してください。

バリエーション一覧
EA465AN-103 3/8" Y形ストレーナー(青銅製)
EA465AN-106 3/4" Y形ストレーナー(青銅製)
EA465AN-112 1・1/4" Y形ストレーナー(青銅製)
EA465AN-120 2" Y形ストレーナー(青銅製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top