品番 : EA465AN-120
品名 : 2" Y形ストレーナー(青銅製)
仕様
| メーカー | キッツ(KITZ) | 型番 | YK-50A |
|---|---|---|---|
| 呼び径(A呼称) | 50 | ねじサイズ | Rc2” |
| 最高許容圧力 | 静流水(-29~85℃):1.4MPa | 材質 | ボディ:CAC ボンネット/キャップ:C3771 スクリーン:内網40メッシュステンレス鋼線網 Oリング:FKM |
| 接続形状 | ねじ込み:JIS B0203 | ||
| Y形ストレーナ | |||
| ※可燃性ガス、毒性ガスには使用できません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
20,200 円(税抜)/ 22,220 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/02 05:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1065ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。

